AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSAN25DDB400 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 40V

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN25DDB400 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 40V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...40 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826007415

Codice prodotto

IMSAN25DDB400

Cod. produttore

AN25DDB400

Produttore

BTI

Portata:

0...40 V

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio a pannello

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

72 mm

Collegato con trasformatore:

no

Altezza:

75 mm

Classe di precisione:

1.5

Adatto per montaggio modulare:

no

Scala illuminata:

no

RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 40V - Scala: 0...Un