AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSAN2255C150 RQ72E AMP CA 72X72 150/5A 5IN

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN2255C150 RQ72E AMP CA 72X72 150/5A 5IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...150 A

  • Collegato con trasformatore -

  • Tipo di tensione - AC

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio a pannello

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826006920

Codice prodotto

IMSAN2255C150

Cod. produttore

AN2255C150

Produttore

BTI

Portata:

0...150 A

Collegato con trasformatore:

Tipo di tensione:

AC

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

150 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Indice di massima:

Scala illuminata:

no

RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 150/5A - Scala: ristretta al fondo 5In