AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSAN15DDC100 RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 100V

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN15DDC100 RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 100V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...100 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826060281

Codice prodotto

IMSAN15DDC100

Cod. produttore

AN15DDC100

Produttore

BTI

Portata:

0...100 V

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio a pannello

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

48 mm

Collegato con trasformatore:

no

Altezza:

48 mm

Classe di precisione:

1.5

Adatto per montaggio modulare:

no

Scala illuminata:

no

RQ48E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Tensione: 100V - Scala: 0...Un