AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSAN138B2002 RQ48M AMP CC 48X48 DIR 20A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN138B2002 RQ48M AMP CC 48X48 DIR 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...20 A

  • Collegato con trasformatore - no

  • Tipo di tensione - DC

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio a pannello

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826059094

Codice prodotto

IMSAN138B2002

Cod. produttore

AN138B2002

Produttore

BTI

Portata:

0...20 A

Collegato con trasformatore:

no

Tipo di tensione:

DC

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

20 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Indice di massima:

Scala illuminata:

no

RQ48M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0...20A - Scala: 0...In