AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSAN1252B500 RQ48E AMP CA 48X48 50/5A 2IN

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN1252B500 RQ48E AMP CA 48X48 50/5A 2IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...50 A

  • Collegato con trasformatore -

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Fondo scala - 50 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826002397

Codice prodotto

IMSAN1252B500

Cod. produttore

AN1252B500

Produttore

BTI

Portata:

0...50 A

Collegato con trasformatore:

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

50 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Indice di massima:

Scala illuminata:

no

RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 50/5A - Scala: ristretta al fondo 2In