AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSAN1251B500 RQ48E AMP CA 48X48 50/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN1251B500 RQ48E AMP CA 48X48 50/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...5 A

  • Collegato con trasformatore -

  • Tipo di tensione - AC

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio a incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826002038

Codice prodotto

IMSAN1251B500

Cod. produttore

AN1251B500

Produttore

BTI

Portata:

0...5 A

Collegato con trasformatore:

Tipo di tensione:

AC

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio a incasso

Fondo scala:

50 A

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

1.1 W

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

no

Sistema di misurazione:

Ferrodinamico (Ferro dolce)

Calibrato:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Indice di massima:

no

Scala illuminata:

no

RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 50/5A - Scala: 0...In