AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMSIP 3265 SV SP.MOB.32A 380V 5P IF*NEW - SIP 3265 SV

ILME
copiacopia
ILME - ILMSIP 3265 SV SP.MOB.32A 380V 5P IF*NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747083959

Codice prodotto

ILMSIP 3265 SV

Cod. produttore

SIP 3265 SV

Produttore

ILM

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spine mobili con invertitore di fase per uso industriale bassa tensione • 200/346 ÷ 240/415V ~ - 50 e 60 Hz • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo e frutto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Dispositivo incorporato per inversione di fase, manovrabile con semplice cacciavite • Entrata con pressacavo