AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPN 1663 SV SP.MOB. 16A 3P H6 NE*NEW*

ILME
copiacopia
ILME - ILMPN 1663 SV SP.MOB. 16A 3P H6 NE*NEW*

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747079853

Codice prodotto

ILMPN 1663 SV

Cod. produttore

PN 1663 SV

Produttore

ILM

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina mobile per entertainment • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Serraggio conduttori con viti imperdibili • Corpo e pressacavo colore nero RAL 9005