ILME - ILMPEW 6374 SV SP.MOBILE 500V 63A 4P - PEW 6374 SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8015747077897
Codice prodotto
ILMPEW 6374 SV
Cod. produttore
PEW 6374 SV
Produttore
ILM
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Nero
Riferimento orario:
7 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no