AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPEW 1695 PI PR.INCASSO 220V 16A 5P

ILME
copiacopia
ILME - ILMPEW 1695 PI PR.INCASSO 220V 16A 5P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747073905

Codice prodotto

ILMPEW 1695 PI

Cod. produttore

PEW 1695 PI

Produttore

ILM

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

9 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

100 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

77 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

85 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

90 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Prese da incasso inclinate per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Sacchetto viti montaggio su quadretti FM • Coperchietto con ghiera e guarnizione • Dimensioni flangia: 90x100 mm