AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPEW 1664 PI PR.INCASSO 380V 16A 4P

ILME
copiacopia
ILME - ILMPEW 1664 PI PR.INCASSO 380V 16A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015747072786

Codice prodotto

ILMPEW 1664 PI

Cod. produttore

PEW 1664 PI

Produttore

ILM

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

82 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

52 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

60 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

65 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Prese da incasso inclinate per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Sacchetto viti montaggio su quadretti FM • Coperchietto con ghiera e guarnizione • Dimensioni flangia: 65x82