AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPEW 12575 SI SP.INCASSO 500V 125A 5P

ILME
copiacopia
ILME - ILMPEW 12575 SI SP.INCASSO 500V 125A 5P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747070911

Codice prodotto

ILMPEW 12575 SI

Cod. produttore

PEW 12575 SI

Produttore

ILM

Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento- Tipi PE...SI (IP44), corpo colore grigio RAL 7035, colore imbocco della spina distintivo della tensione di impiego- Tipi PEW...SI (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego- Serraggio conduttori con viti imperdibili- 63A, 125A: con contatto pilota- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N"nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)