AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPE 32104 PI PR.INC.100-300HZ 32A

ILME
copiacopia
ILME - ILMPE 32104 PI PR.INC.100-300HZ 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747065849

Codice prodotto

ILMPE 32104 PI

Cod. produttore

PE 32104 PI

Produttore

ILM

Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento- Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla- Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione- Serraggio conduttori con viti imperdibili- 63A, 125A: con contatto pilota- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N"nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)