AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPE 1663 SM SP.FISSA 220V 16A 3P

ILME
copiacopia
ILME - ILMPE 1663 SM SP.FISSA 220V 16A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747064521

Codice prodotto

ILMPE 1663 SM

Cod. produttore

PE 1663 SM

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina per montaggio in superficie

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spine fisse da parete per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Entrata dall'alto con passacavo avvitato (sostituibile con pressacavo) • Pg 16