AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPE 16104 PV PR.MOB.100-300HZ 16A*NEW*

ILME
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747062749

Codice prodotto

ILMPE 16104 PV

Cod. produttore

PE 16104 PV

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Verde

Riferimento orario:

10 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Prese mobili per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Tipi PE...SV da 16A e 32A (IP44), colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplicea molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo • Serraggio conduttori con viti imperdibili • Numero poli: 3+T