ILME - ILMPB 32123 SV SP.MOBILE 42V 32A 3P - PB 32123 SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015747062640
Codice prodotto
ILMPB 32123 SV
Cod. produttore
PB 32123 SV
Produttore
ILM
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
40-50 V (50-60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Bianco
Riferimento orario:
12 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


