AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPB 32123 PV PR.MOBILE 42V 32A 3P

ILME
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747062602

Codice prodotto

ILMPB 32123 PV

Cod. produttore

PB 32123 PV

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

40-50 V (50-60 Hz) bianco

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Bianco

Riferimento orario:

12 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Prese mobili per uso industriale bassissima tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termpolastico autoestinguente • Prese: coperchietto a molla • Collare serracavo incorporato al frutto, entrata con passafilo