ILME - ILMPB 16122 SM SP.FISSA 42V 16A 2P - PB 16122 SM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015747061483
Codice prodotto
ILMPB 16122 SM
Cod. produttore
PB 16122 SM
Produttore
ILM
Corpo e frutto in materiale isolante termoplastico autoestinguente- Corpo colore grigio RAL 7035- Colore imbocco della spina distintivo della tensione di impiego e frequenza- Tipi da parete PB...SM, entrata dall’alto con passafilo avvitato (sostituibile con pressacavo)- Tipi mobili PB...SV, collare serracavo incorporato al frutto, entrata con passafilo- Serraggio conduttori con viti imperdibili- Contatti nichelati a richiesta- Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)