AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCX 04 BM CONN.MIXO BUS M 10A 4P - CX 04 BM

ILME
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 50 V

  • Tensione nominale di picco - 8 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747096027

Codice prodotto

ILMCX 04 BM

Cod. produttore

CX 04 BM

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

4

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

50 V

Tensione nominale di picco:

8 kV

Grado di inquinamento:

3

frutto spina , quattro sedi contatto + schermo