AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMA2P 0909.01 CONTENITORE 1FORO D.22 PC

ILME
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747000277

Codice prodotto

ILMA2P 0909.01

Cod. produttore

A2P 0909.01

Produttore

ILM

Numero di elementi di comando:

1

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Diametro delle aperture:

22 mm

contenitore completo dimensioni 92 x 92