AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMA2M 0920.03 CONT.COMP.3 FORI D.22 M25

ILME
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 3

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

  • Diametro delle aperture - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747175685

Codice prodotto

ILMA2M 0920.03

Cod. produttore

A2M 0920.03

Produttore

ILM

Numero di elementi di comando:

3

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Diametro delle aperture:

22 mm

Contenitori per comandi e segnalazione