AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILMAS SPA - ILA9600A011 9600 BINARIO ELETTRIFICATO / TRACK BIANC

ILMAS SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071560083

Codice prodotto

ILA9600A011

Cod. produttore

9600A011

Produttore

ILA

Tensione nominale:

230...230 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Altezza:

33 mm

Larghezza:

36 mm

Flessibile:

no

9600 Binario elettrificato / Track 230V 50Hz 16A. Lunghezza: 1m. Colore: Bianco. Grado IP: 20.