AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X420.013.0 CHIV.APERTURA WALKY D=200 L=180

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X420.013.0 CHIV.APERTURA WALKY D=200 L=180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Colore - Acciaio Inox

  • Lunghezza - 180 mm

  • Larghezza - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550784073

Codice prodotto

IGZ3.X420.013.0

Cod. produttore

3.X420.013.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Acciaio Inox

Colore:

Acciaio Inox

Lunghezza:

180 mm

Larghezza:

180 mm

Chiave di apertura WALKY ø200 - 180x180mm in acciaio Inox AISI 304.