AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X417.015.0 FLANGIA A PALO D=102 X SINGOLO PALCO I/O

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X417.015.0 FLANGIA A PALO D=102 X SINGOLO PALCO I/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Verniciato

  • Diametro lato imbocco su palo - 102 mm

  • Adatto per tubi di diametro - 140 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550784042

Codice prodotto

IGZ3.X417.015.0

Cod. produttore

3.X417.015.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Verniciato

Diametro lato imbocco su palo:

102 mm

Adatto per tubi di diametro:

140 mm

Larghezza:

146 mm

Flangia in alluminio per installazione su pali ø 102 mm - per 1 proiettore Palco InOut ø83-ø119-ø137-ø153 mm.