AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X337.015.0 BASETTA PER PLAFONE ALL.D=100 PER WALKY - 3.X337.015.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X337.015.0 BASETTA PER PLAFONE ALL.D=100 PER WALKY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 32 mm

  • Diametro - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550756285

Codice prodotto

IGZ3.X337.015.0

Cod. produttore

3.X337.015.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Scatola da incasso

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Altezza:

32 mm

Diametro:

100 mm

Basetta a parete - rotonda.