AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X251.004.0 SNOOT CILINDRICO 45 D=30 - 3.X251.004.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X251.004.0 SNOOT CILINDRICO 45 D=30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550677924

Codice prodotto

IGZ3.X251.004.0

Cod. produttore

3.X251.004.0

Produttore

IGZ

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

30 mm

Schermo cilindrico con taglio a 45° per proiettore Ø 30mm. Lo schermo cilindrico è realizzato in acciaio con trattamento zinconichel e passivazione anti-corrosione. E’ verniciato di colore nero. Lo schermo è dotato di aperture per permettere il deflusso dell’acqua all’esterno in caso di applicazione dal basso verso l'alto. E’ dotato di viti di fissaggio che non sono visibili ad accessorio installato. Lo schermo presenta dei piastrini di copertura interni che evitano alla luce di uscire lateralmente dalleaperture per il deflusso dell’acqua. Presente una guarnizione per il fissaggio sul porta-accessori, per evitare fessure illuminate (solo per X251- X252-X253-X247-X248-X249). Insieme allo schermo viene fornito il vetro di protezione per il porta accessori, che garantisce grado di protezione IP66 al porta-accessori stesso, evitando ristagni d’acqua al suo interno. E’ verniciato con vernice liquida.