IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X204.004.0 FRANGILUCE NIDO D APE D=88 X LIGHT UP D= - 3.X204.004.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8025550607525
Codice prodotto
IGZ3.X204.004.0
Cod. produttore
3.X204.004.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
88 mm
Altezza / Profondità:
4 mm
X204 - Frangiluce a nido d'ape in alluminio anodizzato di colore nero. Dimensione: Ø88x4mm.


