AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X197.004.0 CONTROCASSA POLM D=279 H=225 PER LIGHT-U

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Soffitto cavo

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 263 mm

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550607457

Codice prodotto

IGZ3.X197.004.0

Cod. produttore

3.X197.004.0

Produttore

IGZ

Applicazione:

Soffitto cavo

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

263 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

212 mm

Realizzata in materiale plastico (polipropilene). Completa di tappo anteriore con sistema per estrazione dei cavi e doppia entrata dei cavi. D=263 mm