AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X173.004.0 CAVO C/CONNETTORE MAS.L=1500 UNDESC.INOU

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X173.004.0 CAVO C/CONNETTORE MAS.L=1500 UNDESC.INOU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550544776

Codice prodotto

IGZ3.X173.004.0

Cod. produttore

3.X173.004.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Cavo di collegamento

Colore:

Nero

Cavo con connettore maschio IP68 L=1500mm per versioni con Led monocromatici. Dotato di ghiera anti-sganciamento. Per il collegamento elettrico degli Underscore InOut con Led monocromatici. Dimensioni (mm): 1500. Colore: Nero (04) .