AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X168.004.0 CAVO C/CONNETTORE FEMM.L=115 X UNDESC.IN - 3.X168.004.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X168.004.0 CAVO C/CONNETTORE FEMM.L=115 X UNDESC.IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550544721

Codice prodotto

IGZ3.X168.004.0

Cod. produttore

3.X168.004.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Cavo di collegamento

Colore:

Nero

Cavo con connettore femmina IP68 L=115mm per versioni con Led monocromatici. Dotato di ghiera anti-sganciamento. Dimensioni (mm): 115. Colore: Nero (04).