AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QT52.701.0 BINARIO 48V UP-LIGHT L=2000 3000K CRI90

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QT52.701.0 BINARIO 48V UP-LIGHT L=2000 3000K CRI90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 48...48 V

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

  • Adatto per collegamento bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550929498

Codice prodotto

IGZ3.QT52.701.0

Cod. produttore

3.QT52.701.0

Produttore

IGZ

Tensione nominale:

48...48 V

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

III

Altezza:

70 mm

Adatto per montaggio incassato:

no

Larghezza:

21 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

no

Flessibile:

no

Binario 48V surface - L 2000 - UP LIGHT - 3000K.