IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q636.704.0 PALCO L.V.SPOT SING.D=51 3000K CRI90 DAL - 3.Q636.704.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 13.9 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°
Confezione
1 PZ
EAN
8025550673414
Codice prodotto
IGZ3.Q636.704.0
Cod. produttore
3.Q636.704.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
13.9 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Regolabile:
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
48...48 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
810 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Reattore elettronico
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro esterno:
51 mm
Altezza / Profondità:
68 mm
Adatto per lampade di potenza:
12...12 W
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
92 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



