AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q433.012.0 IN90 MOD.INIZIALE MINIMAL UP/DOWN L=2397 - 3.Q433.012.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q433.012.0 IN90 MOD.INIZIALE MINIMAL UP/DOWN L=2397

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2397 mm

  • Modello - Lunghezza singola

  • Colore - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con cablaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550648436

Codice prodotto

IGZ3.Q433.012.0

Cod. produttore

3.Q433.012.0

Produttore

IGZ

Lunghezza:

2397 mm

Modello:

Lunghezza singola

Colore:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Con cablaggio:

no

Materiale:

Alluminio

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Con portacavi:

Posizionamento libero della reglette:

no

Con giunto elettromeccanico integrato:

no

Larghezza:

91 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Classe di protezione:

I

Altezza:

105 mm

Profilo iniziale in estrusione di alluminio - versione Minimal (frameless) a filo soffitto per emissione up + down; schermo inferiore micro-prismato per emissione a luminanza controllata UGR < 19 - 3000 cd/m2 (working lighting); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione. Schermo per emissione superiore in metacrilato diffondente. Ripartizione dei flussi circa 70% down / 30% up.