AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q421.001.0 IN90 MOD.INIZIALE FRAME DOWN L=1208 MP U - 3.Q421.001.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1208 mm

  • Modello - Lunghezza singola

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con cablaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550648269

Codice prodotto

IGZ3.Q421.001.0

Cod. produttore

3.Q421.001.0

Produttore

IGZ

Lunghezza:

1208 mm

Modello:

Lunghezza singola

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con cablaggio:

no

Materiale:

Alluminio

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Con portacavi:

Posizionamento libero della reglette:

no

Con giunto elettromeccanico integrato:

no

Larghezza:

110 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Classe di protezione:

I

Altezza:

105 mm

Q421 - Modulo iniziale Frame - Down Office / Working UGR < 19 - L 1208. Profilo iniziale in estrusione di alluminio - versione Frame con cornice di battuta; schermo micro-prismato per emissione a luminanza controllata UGR < 19 - 3000 cd/m2 (working lighting); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione. Applicabile ad incasso utilizzando le apposite staffe integrate sul profilo. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente, completati con testate accessorie e modulo LED previsto. 1208x110x105mm. Bianco.