AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P963.701.0 LAS.BL.LARGE FRAM.2LED W/W.3000K.CRI90 D

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 19.9 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550609789

Codice prodotto

IGZ3.P963.701.0

Cod. produttore

3.P963.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

19.9 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1086 lm

Flusso luminoso:

2050...2050 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

109 mm

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Riflettore:

Brillantato

Adatto per lampade di potenza:

16...16 W

Larghezza di incasso:

75 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

86 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

145 mm

Lunghezza:

155 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio ad incasso ad ottica fissa wall washer per sorgente LED warm white ad elevato indice di resa cromatica. Sistema passivo di dispersione termica. Corpo lampada con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale dibattuta. Sistema ottico asimmetrico specializzato per ottenere una distribuzione luminosa sulla parete definita e senza zone d’ombra. Riflettore - recuperatore di flusso in alluminio superpuro, schermo - rifrattore in PMMA, struttura di contenimento in materiale termoplastico. Unità di alimentazione elettronica fornita in dotazione collegata all’apparecchio. Potenza nominale [W]: 16. Temperatura colore [K]: 3000. Flusso nominale [Lm]: 2050. Colore Bianco.