AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P295.001.0 BINARIO PER INCASSI TRIFASE+DALI 52X38 L

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

  • Adatto per collegamento bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550573660

Codice prodotto

IGZ3.P295.001.0

Cod. produttore

3.P295.001.0

Produttore

IGZ

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Bianco

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

52 mm

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

Altezza/profondità di installazione:

37.8 mm

Materiale: alluminio estruso. Dimensioni (mm): 3000x52x37,8. Peso (kg): 3,15. Ambiente di utilizzo: Interni. Colore: Bianco.