IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P293.001.0 BINARIO PER INCASSI TRIFASE+DALI 52X38 L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 1000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Adatto per collegamento bus - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550573646
Codice prodotto
IGZ3.P293.001.0
Cod. produttore
3.P293.001.0
Produttore
IGZ
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
52 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Altezza/profondità di installazione:
37.8 mm