IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P291.004.0 BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L=3000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Nero
Lunghezza - 3000 mm
Carico massimo per fase - 3500 W
Confezione
1 PZ
EAN
8025550577309
Codice prodotto
IGZ3.P291.004.0
Cod. produttore
3.P291.004.0
Produttore
IGZ
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Nero
Lunghezza:
3000 mm
Carico massimo per fase:
3500 W
Forma:
Rettangolare
Altezza:
37.8 mm
Larghezza:
31.4 mm
Materiale:
Alluminio
Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio. Nel binario sono alloggiati 6 conduttori. 4 per modalità trifase , 2 per modalitàDALI. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica. Lunghezza 3 metri.