IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P289.012.0 BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L=1000 - 3.P289.012.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Alluminio
Lunghezza - 1000 mm
Carico massimo per fase - 3500 W
Confezione
1 PZ
EAN
8025550577279
Codice prodotto
IGZ3.P289.012.0
Cod. produttore
3.P289.012.0
Produttore
IGZ
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
1000 mm
Carico massimo per fase:
3500 W
Forma:
Rettangolare
Altezza:
37.8 mm
Larghezza:
31.4 mm
Materiale:
Alluminio


