AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY46.024.0 FILTRO SOFT LENS D=70 SP=3,2 X PINHOLE G

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY46.024.0 FILTRO SOFT LENS D=70 SP=3,2 X PINHOLE G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Argento

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550571116

Codice prodotto

IGZ3.MY46.024.0

Cod. produttore

3.MY46.024.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Argento

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Nessuno

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Filtro Soft lens.