IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY26.006.0 ANELLO DECORATIVO D=50 PER LASER - 3.MY26.006.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Diametro - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550576180
Codice prodotto
IGZ3.MY26.006.0
Cod. produttore
3.MY26.006.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Diametro:
50 mm
Anelli decorativi. Materiale: policarbonato. Dimensioni (mm): ø50. Ambiente di utilizzo: Interni


