AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF5.004.0 SCHERMO ANTIABBAGLIANTE D=142 PER PALCO

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF5.004.0 SCHERMO ANTIABBAGLIANTE D=142 PER PALCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550369836

Codice prodotto

IGZ3.MXF5.004.0

Cod. produttore

3.MXF5.004.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Diaframma

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

142 mm

Schermo antiabbagliamento cilindrico.