AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MC64.701.0 LEDSTRIP NEUT.WHITE SIDE 4000K.12V L=500 - 3.MC64.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Potenza della lampada al metro - 24 W

  • Modello - Tubo flessibile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550327188

Codice prodotto

IGZ3.MC64.701.0

Cod. produttore

3.MC64.701.0

Produttore

IGZ

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

12...12 V

Potenza della lampada al metro:

24 W

Modello:

Tubo flessibile

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Numero di lampade per metro:

60

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

no

Ampiezza del fascio luminoso:

130 °

Altezza / Profondità:

3 mm

Con terminale:

Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su circuito flessibile bianco. La posizione dei LED sul circuito, ruotata di 90° rispetto alle strip standard, permette un'applicazione ideale in nicchie, bordature e retroilluminazione dall'andamento curvilineo. Protezione esterna in guaina di silicone trasparente con tappi terminali. Grado di protezione IP65 per la striscia con lunghezza integrale (non sezionata). Le estremità dei circuiti sono dotate di connettori con gradodi protezione IP20. Fornito in bobine di 5 m avvolte in appositi supporti; incluso alla confezione un kit di connessione per collegamenti in linea o all'alimentazione. Per l'installazione utilizzare le clips accessorie. La strip è sezionabile ad interassi di circa 50 mm (minimo 3 LED); in caso di tagli intermedi utilizzare i tappi inclusi ed assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate per ripristinare le condizioni di isolamento. Caratteristiche LED: colore bianco 4000K (il valore è indicativo e può subire variazioni) - 60 LEDs/m - angolo di apertura 130° - 24W totali alimentazione 12V - max 2 bobine collegabili in linea. Alimentatori da ordinare separatamente.