IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MC63.701.0 LEDSTRIP WARM WHITE SIDE 3000K.12V L=500 - 3.MC63.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 12...12 V
Potenza della lampada al metro - 24 W
Modello - Tubo flessibile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550327171
Codice prodotto
IGZ3.MC63.701.0
Cod. produttore
3.MC63.701.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
12...12 V
Potenza della lampada al metro:
24 W
Modello:
Tubo flessibile
Colore della luce:
Bianco
Numero di lampade per metro:
60
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
no
Ampiezza del fascio luminoso:
140 °
Altezza / Profondità:
8 mm
Con terminale:
sì
Diametro:
3 mm



