AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EA76.701.0 UNDERSCORE INOUT SIDE16 TUNABLE WHITE 24 - 3.EA76.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2500...4500 K

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 163.9 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 504 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550660971

Codice prodotto

IGZ3.EA76.701.0

Cod. produttore

3.EA76.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

2500...4500 K

Grado di protezione (IP):

IP68

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

163.9 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

504 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

16 mm

Con lampada:

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Adatto per lampade di potenza:

4.4...4.4 W

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

III

Emissione luminosa:

Diretta

Altezza / Profondità:

24 mm

Non dimmerabile:

Riflettore:

Bianco

Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni – con Led Tunable white (bianco 2500÷4600K) – realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc. 4,4W. 164 lm.