IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E803.715.0 PLATEA PRO MEDIO 36 LED NEUTR.WHITE SUPE - 3.E803.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 84 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio parallelo <5°
Confezione
1 PZ
EAN
8025550601691
Codice prodotto
IGZ3.E803.715.0
Cod. produttore
3.E803.715.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
84 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio parallelo <5°
Regolabile:
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
8010 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
459 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
76...76 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
276 mm
Lunghezza:
406 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



