AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E452.701.0 UNDERSCORE INOUT TOP16 COOL WHITE 4700K. - 3.E452.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4500...4500 K

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 132 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 404 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550540792

Codice prodotto

IGZ3.E452.701.0

Cod. produttore

3.E452.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

4500...4500 K

Grado di protezione (IP):

IP68

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

132 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

404 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

16 mm

Con lampada:

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

III

Emissione luminosa:

Diretta

Altezza / Profondità:

20 mm

Riflettore:

Bianco

E452 - versione Top-Bend 16mm - Led Cool white -24Vdc - L= 404mm. Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni – con Led monocromatici cool white – realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=404mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente): il materiale permette l'impiego e l'installazione anche a temperature estreme: -30°C +45°C. UnderscoreInOut TOP-BEND può realizzare linee dritte su superfici piane e superfici curve. L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera antisganciamento. Il prodotto è fornito di fili d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare il circuito a led. Facilità di installazione e un design robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV e solventi). Raggio di curvatura minimo 250mm per le versioni TOP-BEND 16mm. Le caratteristiche tecniche degli apparecchisono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Installazione a superficie (plafone) parete, soffitto, tramite accessori da ordinare separatamente. Come accessori d’installazione disponibili profili d’alluminio terminali-bassi con asole (L=104mm) e profili d’alluminio intermedi-bassi senzaasole (L=998mm, da tagliare a misura) con i quali realizzare il fissaggio lineare dell'Underscore InOut, con uscita laterale del cavo con connettore. Disponibili clip basse in alluminio (L=40mm) e clip basse in acciaio inox AISI 316 (L=40mm) idonee per tratti curvilinei. Disponibili profili in alluminio lineari alti (L=1000-2000mm) e clip alte in alluminio e acciaio inox AISI 316 (L=40mm) che permettonodi nascondere i cavi con connettori nella parte inferiore. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5% .Alimentatori a tensione costante da ordinare separatamente disponibili sia IP20 che IP67 idonei per installazione in esterni. Disponibile interfaccia di dimmerazione DALI 120W 24V (cod. MWP3) o interfaccia di dimmerazioneDALI/DMX/1-10V 12÷48Vdc a 4 canali, 6A per canale, (cod. 9639) idoneo sia per versioni Led RGB che Led bianchi. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramitecavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115 - 1500mm). Dimensione: 404x16x20mm. LED 3.4W 132lm 4500K IRC 80. Colore: Bianco.