AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E407.701.0 UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2900K. - 3.E407.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2900...2900 K

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 69 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 254 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550540341

Codice prodotto

IGZ3.E407.701.0

Cod. produttore

3.E407.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

2900...2900 K

Grado di protezione (IP):

IP68

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

69 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

254 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

16 mm

Con lampada:

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Plastica

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

III

Emissione luminosa:

Diretta

Altezza / Profondità:

20 mm

Riflettore:

Bianco

Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni – con Led monocromatici warm white – realizzato sucircuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=254mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero adaltissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente): il materiale permette l'impiego e l'installazioneanche a temperature estreme: ­30°C +45°C. Underscore InOut TOP­BEND può realizzare linee dritte su superfici piane e superficicurve. L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe leestremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera antisganciamento. Il prodotto è fornito di fili d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare ilcircuito a led. Facilità di installazione e un design robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV esolventi). Raggio di curvatura minimo 250mm per le versioni TOP-BEND 16mm. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sonoconformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 254x16x20. Colore: Bianco (01). Lampada: LED 2,1W 69lm - valori della sorgente luminosa Warm 2900K CRI 80. Gruppo Elettronico PWM dimmerabile non fornito. Ottica: GL - Luce generale. Materiale: polimero ad altissime prestazioni.