IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E064.015.0 PALO INTERRATO FE.D=76 SP=4 H=4600 PER T - 3.E064.015.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 76 mm
Colore - Grigio
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8025550586073
Codice prodotto
IGZ3.E064.015.0
Cod. produttore
3.E064.015.0
Produttore
IGZ
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
76 mm
Colore:
Grigio
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
4 m
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivotrattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata grigio. Il palo è costituito da un unico tubo saldato ø76mm con all’estremità superiore un codolo cilindrico ø60mm L=100mm; spessore palo ø4 mm e altezza 4600 mm (4000mm fuori terra).L'asola per la portella è dimensiona a 132x38 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 1864) . Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 12. Dimensioni (mm): ø76x4000. Colore: Grigio (15)


