AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E048.715.0 IPOINT COB D=100 H=335 CON LED WARM WHIT - 3.E048.715.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 335 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550568338

Codice prodotto

IGZ3.E048.715.0

Cod. produttore

3.E048.715.0

Produttore

IGZ

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

335 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1350 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Diametro:

100 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

II

Sistema di illuminazione a luce diffusa, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose LED COB. Costituito da corpo porta componenti eschermo in vetro.Cilindro esterno in estruso di alluminio, vano componenti e basetta inferiore in lega di alluminio; basetta di fissaggioa terreno realizzata in lega di alluminio a basso tenore di rame, resistente alla corrosione. Schermo esterno di chiusura in vetrosodico calcico extrachiaro spessore13÷20mm siliconato ad un anello in lega di alluminio e uno schermo interno in metacrilato dicolore bianco opalino. Il gruppo schermo in vetro e anello, viene fissato al vano componenti tramite viti imperdibili a testa esagonale.Tutte le parti in alluminio sono verniciate con verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.Versione completa di cavo uscente L=500mm. Sistema d’installazione a pavimento e terreno tramite contropiastra con tirafondi esistema d’installazione cilindrico completo di viti. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristichetecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. LED 10W 1350lm Warm 3000K CRI 80. Gruppo Elettronico incluso. Ottica: D - Luce diffusa. Orientabilità: Fisso. Materiale: Alluminio. Colore: Grigio.